Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP3332-6SB00-0AY0 6EP3332-6SB00-0AY0 SPS-Powermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X568861
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP3332-6SB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4025515154853
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
LOGO!POWER 24 V / 2,5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 2,5 A
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
90 mm
Länge:
53 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
250 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 110 - 300 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
6EP3332-6SB00-0AY0
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Betriebsspannung min.:
100 V/AC
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich:
100 - 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (min.):
22.2 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
26.4 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
68
€ 8,90*
ab € 54,66*
€ 66,57*
€ 5,46*
ab € 54,40*
€ 66,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,56*
€ 66,76*
€ 5,95*
ab € 56,17*
€ 68,49*
2 Tage
140
€ 6,40*
ab € 56,83*
€ 68,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19622BA00
ab € 88,06*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,21*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA61
ab € 86,02*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,81*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 133,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.