Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP3331-6SB00-0AY0 6EP3331-6SB00-0AY0 SPS-Netzteil 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X568801
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP3331-6SB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4025515154846
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
LOGO!POWER 24 V / 1,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 1,3 A
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
90 mm
Länge:
53 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
170 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 110 - 300 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
6EP3331-6SB00-0AY0
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
24 V
Ausgangsstrom (max.):
1.3 A
Ausgangsspannung (min.):
22.2 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
26.4 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,56*
€ 50,32*
€ 5,46*
ab € 40,39*
€ 50,33*
1 Tag
68
€ 6,40*
ab € 42,38*
€ 52,48*
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 52,76*
€ 5,95*
ab € 43,29*
€ 53,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP46836LB000AY0
ab € 44,23*
Zubehör
Siemens
6EP19622BA00
ab € 88,06*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,21*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,81*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 133,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.