Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236035 PXL-B25/1 Leitungsschutzschalter 1polig 25A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X56785
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236035
EAN/GTIN:
     4015082360351
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70.5 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
1
Ausschaltvermögen:
10 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 4,00*
€ 5,54*
€ 5,46*
ab € 4,12*
€ 5,69*
1 Tag
138
€ 4,99*
ab € 4,31*
€ 5,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,34*
€ 5,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,01*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,06*
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,37*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.