Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236029 PXL-B10/1 Leitungsschutzschalter 1polig 10A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X56730
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236029
EAN/GTIN:
     4015082360290
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70.5 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1
Ausschaltvermögen:
10 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,43*
1 Tag
398
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,44*
1 Tag
40
€ 6,40*
ab € 3,26*
€ 4,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 4,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 18,89*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,02*
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,31*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.