Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einhell TC-EW 150 Elektroden-Schweißgerät 40 - 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X561501
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     1544065
EAN/GTIN:
     4006825628784
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Das Einhell Elektro-Schweissgerät TC-EW 150 ist genau das richtige Gerät in Werkstatt und Garage, wenn Werkstücke wie Flach- und Winkeleisen oder Rohre miteinander verschweißt werden sollen. Praktisch und handlich, ist es für den Heimwerker und ambitionierten Anwender gleichermaßen ein vielseitig einsetzbares Gerät. Stufenlos kann der Schweißstrom am Einhell Elektro-Schweissgerät TC-EW 150 eingestellt werden. Der Thermowächter mit Kontrollleuchte gibt dabei stets den nötigen Überblick über Funktion und Sicherheit. Ausgestattet ist das Schweißgerät mit einem praktischen Tragegriff und einer Masseklemme. Der Elektrodenhalter sorgt für Ordnung, mit einem Griff können die Schweißarbeiten beginnen. Die Anwendung des Gerätes ist funktional und einfach gehalten. Mit einem Schweißstrom von 40 bis 80 Ampere bietet es genügend Leistung für einen vielseitigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Länge:
400 mm
Breite:
280 mm
Gewicht:
10.8 kg
Elektroden-Ø:
1.6 mm - 2.5 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
40 - 80 A
Schweiß-Strom (min.):
40 A
Schweiß-Strom (max.):
80 A
Leerlaufspannung:
48 V
Produkt-Art:
Elektroden-Schweißgerät
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,66*
€ 60,50*
€ 4,95*
ab € 56,35*
€ 61,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,03*
€ 62,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.