Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA48CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 48 Anzahl Reihen = 4 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54954
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48CN
EAN/GTIN:
     3250616411265
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Der Aufputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme, Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Lieferung ohne Tür, (Stahlblechtür 62 71 32). Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43871.
Features:
Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
96.5 mm
Höhe:
640 mm
Farbe:
weiß
Breite:
305 mm
Montageart:
Aufputz
Anzahl Reihen:
4
Länge bzw. Tiefe:
96.5 mm
Anzahl Teilungen:
48
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, hager aufputzverteiler 4 reihig, abdeckung hager, hager ap-verteiler, Hager, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 6,40*
ab € 46,95*
€ 59,88*
2 Tage
266
€ 4,95*
ab € 48,37*
€ 61,60*
€ 5,46*
ab € 49,04*
€ 62,47*
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 63,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,98*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,16*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,67*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,39*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,33*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,51*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,02*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,78*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
VA48V
ab € 27,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.