Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH36NC Verteilerschrank Hohlwand Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54923
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH36NC
EAN/GTIN:
     3250616614789
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler für Hohlwand-Installation. Für Geräte mit 70 mm Einbautiefe.
Features:
Mit Kunststoffgehäuse und Stahlblechtür
Weitere Informationen:
Tiefe:
94.5 mm
Höhe:
630 mm
Farbe:
weiß
Breite:
348 mm
Montageart:
Hohlwand
Anzahl Reihen:
3
Länge bzw. Tiefe:
94.5 mm
Anzahl Teilungen:
36
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,19*
€ 69,81*
1 Tag
43
€ 5,90*
ab € 55,73*
€ 70,41*
2 Tage
58
€ 6,40*
ab € 56,81*
€ 71,60*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 57,27*
€ 72,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,25*
€ 84,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,87*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,47*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,03*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,65*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,86*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 194,78*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.