Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heidemann 70047 Soffittenlampe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53997
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70047
EAN/GTIN:
     4011150700470
Suchbegriffe:
Soffitten
Soffittenlampe
heidemann soffitte
Passende Ersatzsoffittenlampen zu beleuchteten Klingeltastern 15 V/1,2 W.
Features:
15 V/ 1,2 W
Lieferumfang:
2 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Soffittenlampe
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Klingelknopf, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 5,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 5,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,47*
€ 6,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,89*
€ 5,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,74*
€ 5,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,50*
€ 5,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.