Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70042 Klingel-Transformator 8 V/AC 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53978
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70042
EAN/GTIN:
     4011150700425
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo heidemann
klingeltrafo
Klingeltransformator zur Schnappbefestigung auf Verteilerschiene 35 mm oder Aufputzmontage.
Features:
VDE
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
91 mm
Breite:
35 mm
Montageart:
Aufputz + Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Ausgangsspannung:
8 V/AC
Nennstrom (max.):
1 A
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Heidemann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 29,36*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 29,37*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 22,19*
€ 30,92*
€ 3,50*
ab € 34,60*
€ 46,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70040
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.