Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70121 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Edelstahl 24 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53950
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70121
EAN/GTIN:
     4011150701217
Suchbegriffe:
Klingelplatte
heidemann klingelplatte
klingelplatte
klingelplatte 1-fach
Die Klingelplatte ist mit einem gravierbaren Edelstahlnamensschild ausgestattet.
Features:
1-reihig
Weitere Informationen:
Tiefe:
4 mm
Höhe:
45 mm
Farbe:
grau
Breite:
108 mm
Einbau-Tiefe:
16 mm
Beleuchtet:
Nein
Material:
Edelstahl
Kontakt-Belastbarkeit:
24 V/1 A
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Produkt-Art:
Klingelplatte
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Klingelknopf, Klingeldruckknöpfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,69*
€ 53,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 53,77*
€ 3,50*
ab € 53,14*
€ 69,61*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 73,73*
€ 95,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.