Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70501 Gong 8 - 12V 86 dBA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53915
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70501
EAN/GTIN:
     4011150705017
Suchbegriffe:
Melodiegong
Der silberne Mehrklang-Gong mit Acrylscheibe in satinierter Glasoptik, besitzt eine stufenlose Lautstärkeregelung. Umstellbar von Melodie auf Alarm-Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern, wenn z.B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie, und nachts der Alarm-Ton ausgelöst werden soll). 2-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle. Bei Anschluss an einen Klingeltransformator können beleuchtete Klingeltaster genutzt werden, bei Batteriebetrieb empfehlen wir unbeleuchtete.
Features:
Besondere Ruffolge für Hörgeschädigte
Eintasten-Stummschaltung mit LED-Kontrolle
19 Melodien einstellbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
190 mm
Farbe:
grau
Breite:
160 mm
Lautstärke:
86 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 - 12 V
Herstellerfarbe:
Silber
Stromaufnahme:
<ca/> 1 A
Melodien:
19
Betriebsspannung (Details):
8 und 12 V/AC oder 4x 1,5 V Baby-Batterie
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Croma, mehrklanggong
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,62*
€ 57,76*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 57,77*
€ 3,50*
ab € 58,74*
€ 76,57*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 106,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.