Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Wechselschalter Starline Weiß 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53795
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3500
EAN/GTIN:
     4004282435006
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß
ausschalter
Material aus Voll-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Wechselschalter mit Wippe
Komponente:
Einsatz
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Wechselschalter
Material:
Kunststoff
Serie:
Starline
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: gao wechselschalter, GAO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,74*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 6,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.