Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steckdosenleiste 3-fach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53738
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004282403593
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
mehrfachsteckdose 3-fach
steckdosenleiste schwarz
Tischsteckdose 3fach schwarz

Kabellänge 1,4 m

Ob Fernsehgerät, Stereoanlage oder Computer-Netz. Steckdosen sind nur selten in ausreichender Zahl vorhanden. Darum haben wir verschiedene Steckdosenleisten zum günstigen Preis für Ihre individuelle Verteilung im Angebot.

Technische Daten: Anzahl Schutzkontakt-/Euro-Steckdosen: 3/0 · Betriebsspannung: bis 250 V/50 Hz · Farbe: Schwarz · Kabellänge: 1,4 m · Kabeltyp: H05VV-F 3 G 1,5 mm² · Kinderschutz: Nein · Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gao steckdosenleiste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 3,94*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 3,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG