Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Heizkabel mit Frostschutzfunktion 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53699
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-2,5-F
EAN/GTIN:
     4260021872154
Suchbegriffe:
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizleitung
Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Durch die Frostschutzfunktion ist das Heizkabel ideal als Rohrbegleitheizung. Sie schalten sich bei einer Temperatur unter 5 °C automatisch ein und bei ca. 8 °C wieder aus. Bestens geeignet für das Beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.
Features:
Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 37 W
Mit Frostschutzfunktion
Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
WA_NR:
85168020900
... > Haushalt > Klima > Heizung
Weitere Suchbegriffe: Rohrbegleitheizung, heizband 2,5 m, heizband, heizkabel 15w/m, Arnold Rak, HK-2, 5-F, Begleitheizung, Rohr-Begleitheizung, Dachrinnenheizung, Frostschutzheizung, Frostschutzkabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,07*
€ 51,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,61*
€ 51,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 8,25*
Sonstiges
k.A.
346.310-CO
ab € 19,67*
Sonstiges
Voltcraft
IR-SCAN-350RH
ab € 38,85*
Sonstiges
Wallair
20200303
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG