Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heizkabel 12 V, 12,0 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53655
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-12,0-12
EAN/GTIN:
     4260021872253
Suchbegriffe:
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizleitung
Heizkabel 12 V/ 180 W

Das Heizkabel ist mit flexiblen Anschlusskabel mit offenen Enden ausgestattet und ideal für z. B. KFZ-, Caravan- oder Bootsbau bzw. Gartenhäuser und 12 V-Solaranlagen.

Technische Daten: Anschluss: ohne Stecker · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung: 180 W · Heizleistung pro Meter: 15 W · Länge Anschlussleitung: 2.0 m · Länge Heizleiter: 12.0 m · Weitere technische Daten: Anschlusskabel-Ø 3 mm/ Heizkabel-Ø 2 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: heizband 2meter, heizkabel 15w/m, Begleitheizung, Rohr-Begleitheizung, Dachrinnenheizung, Dachrinnenheizband, Frostschutzheizung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 39,78*
€ 45,25*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 41,29*
€ 45,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
FSP 1212
ab € 65,06*
Sonstiges
Produktabbildung
Wallair
20200303
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG