Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X53354 Herst.-Nr.: MEG3117-0000 EAN/GTIN: 4042811144395 |
| |
|
| | |
| Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Features: Schalterprogramm Merten Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V/AC | Ausführung: | Kreuzschalter Einsatz, 1polig | Komponente: | Einsatz | Nennstrom: | 10 A | Funktion: | Kreuzschalter | Serie: | System M + System Fläche + Aquadesign | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 7,76* | € 10,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,62* | € 13,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,70* | € 13,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,36* | € 14,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,31* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|