Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 16005 Hochschiebesicherung Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519762
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     16005
EAN/GTIN:
     4003971160052
Suchbegriffe:
Rolladen Klemmsicherung
Rolladensicherung
Rollladen Klemmsicherung
Rollladensicherung
Die Rolladensicherung sichert den Rolladen automatisch. Sollte versucht werden, den heruntergelassenen Rolladen von außen hochzuschieben, blockiert der Fangbügel der Rolladensicherung und verhindert so, dass der Rolladen bewegt wird. Die Rolladensicherung ist von außen nicht ersichtlich und somit ideal, um einen Einbruch zu erschweren. Sie besteht aus verzinktem Edelstahl und wird dauerhaft an beiden Seiten des Fensterrahmens sowie an den Rolladenprofilen festgeschraubt. Für das Bedienen des Rolladens muss sie nicht abgenommen werden. Die Rolladensicherung eignet sich sowohl für manuelle, als auch für elektrisch betriebene Rolläden.
Features:
Automatische Sicherung für Rolläden
Verhindert das Hochschieben des Rolladens von außen
Montage von innen, von außen nicht sichtbar
Geeignet für Rolläden ab einer Profildeckhöhe von 45 mm
Stabile Sicherungen aus verzinktem Edelstahl
Lieferumfang:
2 x Universal Hochschiebesicherungen
Weitere Informationen:
Tiefe:
14 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
65 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Passend für:
Schellenberg Maxi
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Hochschiebesicherung
Weitere Suchbegriffe: rolladensicherung schellenberg, rolladen klemmsicherung, Schellenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.