Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 601.450.01 Anbau-Steckdose IP54 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X51778
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     601.450.01
EAN/GTIN:
     9003399072758
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Steckdose mit Klappdeckel und angespritzter Flanschdichtung, spritzwassergeschützt. Anwendungsbereich: Rasenmäher, Häcksler, Betonmischer, Kreissägen etc. Flanschmaß 50 x 50 mm.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Tiefe:
43 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Einbau-Tiefe:
25 mm
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Gehäuse + Einbau
Nennstrom:
16 A
Einbau-Ø:
43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Bauart:
Mit Deckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 3,74*
2 Tage
1598
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,00*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,00*
4 Tage
186
1
€ 6,00*
ab € 2,65*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.