Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 362.010 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m H07RN-F 5G 1,5mm² mit Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50719
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     362.010
EAN/GTIN:
     4028232009055
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Hochwertiges CEE-Verlängerungskabel mit schwerer Gummileitung 5 x 1,5 mm² und Phasenwender.
Features:
Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Besonderheiten:
mit Phasenwender
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, SIROX, baustellenkabel, CEE-Verlängerung mit Phasenwender 10 m 16 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,09*
€ 55,03*
3 Tage
29
€ 6,00*
ab € 41,39*
€ 55,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.