Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Automatikuhr Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X49835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0403-SS-2869
EAN/GTIN:
     4016138495003
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Automatikuhr Edelstahl

24 Stunden-Kreis

Die Automatikuhr im edlen Design überzeugt durch ihre multifunktionelle Anzeige. Neben der Darstellung der Uhrzeit mit fluoreszierenden Zeigern mit arabischen Ziffern und 24 Stunden-Kreis wird Ihnen noch der Wochentag und der Monat angezeigt.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 52 x 41 x 14 mm · Anzeige: Datum · Tag · Monat · 24 h · Sonne/Mond-Symbol · Ausführung (Uhren): Automatik · Fluoreszierend: Zeiger · Gangreserve: 32 h · Gewicht: 172 g · Glasboden: Ja · Lagersteine: 21 · Material: Edelstahl · Material Armband: Edelstahl · Uhrwerk: 2869
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Motion-Drive, Motiondrive, Motion, Herrenuhr, Hernuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 43,14*
€ 51,76*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 47,05*
€ 52,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,76*
€ 61,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,30*
€ 57,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
KA074
ab € 107,75*
Sonstiges
k.A.
KA003
ab € 28,26*
Sonstiges
k.A.
KA002
ab € 37,95*
Sonstiges
k.A.
KA072
ab € 113,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG