Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT Inhalt: 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X48786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5060935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
5060935
Typ:
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT
Weitere Suchbegriffe: zackband, Phoenix Contact, ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT, Anreihklemmen, Stecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4077*
€ 0,5377*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,54*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4233*
€ 0,5533*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4248*
€ 0,5548*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,6958*
€ 0,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8029*
€ 0,95545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7758*
€ 0,9232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.