Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K MA2600 Universal Dokumententasche (B x H x T) 300 x 340 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X46343
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2600
EAN/GTIN:
     5013969962949
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Arbeitsmappe
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit.

Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen.
Features:
Robuste Ausführung
Zusätzliche Einschubtaschen
Praktische Aufteilung
Lieferumfang:
Block mit 30 Blatt Papier.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
340 mm
Farbe:
schwarz + rot + grau
Breite:
300 mm
Gewicht:
1100 g
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Grau
Produkt-Art:
Dokumententasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 25,14*
€ 8,95*
ab € 17,39*
€ 25,15*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 28,73*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 20,13*
€ 29,31*
€ 6,90*
ab € 21,48*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.