Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 56004 Funk Wanduhr 34cm x 5cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45987
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     56004
EAN/GTIN:
     4019186560044
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem Blick.
Features:
Durchmesser 34 cm
Mit Thermometer
Mit Luftfeuchtigkeitsanzeige
DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 cm
Farbe:
grau
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Innentemperatur:
-25 <bis/> +50 °C
Durchmesser:
34 cm
Luftfeuchte:
<bis/> 100 %
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Herstellerfarbe:
Silber
Gehäusefarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 44,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,75*
€ 44,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.