Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 8005 Funk Wanduhr 228mm x 180mm x 28mm Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45933
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8005
EAN/GTIN:
     4029665080055
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Uhrzeit, Datum mit Wochentag und Temperatur sind durch das großzügige LC-Display auf einen Blick ersichtlich.
Features:
Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar
Zeiteinstellung über Funk
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
228 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün-Gelb
Innentemperatur:
bis +50 °C
Ausführung:
Funk
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, Techno Line, Funk-Wanduhr WS 8005, DCF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 18,63*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 18,64*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 14,69*
€ 19,76*
3 Tage
133
€ 2,90*
ab € 14,88*
€ 20,07*
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.