Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Armbanduhr Chronograph 24 Stundenanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JS-161
EAN/GTIN:
     4016138620689
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Armbanduhr Chronograph mit integrierter 24 Stunden-Anzeige

Mit 24 h Uhr

Eleganter Herren-Chronograph mit hochwertigem Quarzuhrwerk.

Ausstattung: Wasserdichtheit 3 ATM · Datum · Stoppuhr bis 59 min/59 s · 24 h-Zeiger · Sekundenzeiger Uhr · Stundenzeiger Uhr.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 35 x 48 x 12 mm · Ausführung (Uhren): Chronograph, Quarz · Funktionen: Datum · Stoppuhr · Gewicht: 130 g · Glasboden: Nein · Material: Edelstahl · Material Armband: Edelstahl
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Armbanduhr, Edelstahl Armband-Uhr, Herrenuhr, Hernuhr, Herr
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 14,37*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 13,08*
€ 14,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KA072
ab € 113,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG