Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.3509 Funk Wanduhr 300mm x 40mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45484
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3509
EAN/GTIN:
     4009816023261
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Ideal für zu Hause, Büro, Wartezimmer, Eingangs- und Empfangsbereiche oder als Geschenk.
Features:
30,7 cm
Flaches Gehäuse
Abdeckung aus Glas
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
300 cm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, TFA Dostmann, Funk-Wanduhr, DCF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,49*
€ 23,86*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 23,88*
4 Tage
8
€ 9,45*
ab € 19,32*
€ 25,38*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 31,98*
4 Tage
22
€ 5,80*
ab € 26,71*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.