Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X45430 Herst.-Nr.: 30.5027.01 EAN/GTIN: 4009816023223 |
| |
|
| | |
| Zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtitkeit für ein gesundes Wohnklima. Features: Komfortzone Höchst- und Tiefstwerte Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 11 x 100 x 80 mm | Innentemperatur: | 0 bis +50 °C | Innenluftfeuchte: | 20 - 95 % | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Komfortanzeige (n) | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | CR 2025 Knopfzelle, bitte separat bestellen | Gewicht (Station): | 72 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,84* | € 10,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,47* | € 10,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 13,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,03* | € 16,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,60* | € 23,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|