| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X453651 Herst.-Nr.: SBH341-1AS EAN/GTIN: 4053199535002 |
| |
|
| | |
| Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS. Features: Geeignet für 4x Mignon (AA)-Batterien Leitungslänge 150 mm Eingebauter Miniatur-Ein / Aus-Schalter Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Zellen-Zahl: | 4 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Kabel | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,06* | € 3,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,69* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|