Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 98.1091.02 Funk Wanduhr 25cm x 4cm Aluminium (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45163
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1091.02
EAN/GTIN:
     4009816017512
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Immer aktuelle Uhrzeit sowie automatische Zeitumstellung durch Funk-Empfang.
Features:
Ø 25 cm
Echtglasabdeckung
DCF77 Zeitempfang
Lieferumfang:
Funk-Uhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4 cm
Farbe:
weiß
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Durchmesser:
25 cm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Aluminium (matt)
Gehäusematerial:
Aluminium
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 21,44*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 21,46*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 23,50*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18,28*
€ 23,99*
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.