Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 150-00 Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H) 52mm x 32mm Inhalt 60St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X448191
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     118248
EAN/GTIN:
     5733439118248
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
ESD Trennwände zur Unterteilung der Schublade 150-00 (60 Stück per Satz). Hergestellt aus ESD-PP.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
52 mm
Typ:
150-00
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Trennwände für Schubladen-Magazin
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 14,45*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,77*
€ 14,46*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 14,54*
22 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,70*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,75*
€ 14,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4849607
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.