Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 150-02 Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H) 87mm x 49mm Inhalt 24St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X448111
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     113298
EAN/GTIN:
     5733439113298
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
ESD Trennwände zur Unterteilung der Schublade 150-02 (24 Stück per Satz). Hergestellt aus ESD-PP.
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
87 mm
Typ:
150-02
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Trennwände für Schubladen-Magazin
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 14,21*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 14,28*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 14,34*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,72*
€ 14,84*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 15,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,38834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.