Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Robust 45 00 21 37 LE Elektriker Werkzeugkoffer unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X416481
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 37 LE
EAN/GTIN:
     4003773082590
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach. Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 54 bestückbaren Werkzeugtaschen und 94 Werkzeugschlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Mit zwei leicht laufenden Rollen. Mit Teleskopgriff. Volumen: 45 l. Belastbarkeit bis 35 kg.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Elektriker
Volumen:
45 l
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
35 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 322,07*
€ 359,73*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,91*
€ 362,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 342,59*
€ 376,79*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 339,90*
€ 376,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,08*
€ 377,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V14
ab € 35,45*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V30
ab € 3,00*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V31
ab € 5,95*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V32
ab € 3,36*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V33
ab € 20,97*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V34
ab € 16,44*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V36
ab € 13,17*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V37
ab € 1,64*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V38
ab € 2,87*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V39
ab € 2,87*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V40
ab € 2,86*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V43
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.