Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70919 Verbinder-Set 144W (max) Kabellänge: 10.00cm 24V Kunststoff (L x B x H) 100 x 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X410721
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70919
EAN/GTIN:
     4000870709191
Suchbegriffe:
Paulmann
led verbinder
led-leiste
led leiste
Das MaxLED Universal Connector Set beinhaltet alles, was Sie zum Verbinden von gekürzten und ungekürzten MaxLED-Strips benötigen. Durch das flexible Material lassen sich die Verbindungsstücke in jedem beliebigen Winkel verlegen und gleichen kleine Höhenunterschiede aus.
Features:
inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips
schafft einen Übergang zwischen gekürzten und ungekürzten Strips
Winkel zwischen 0 und 360 Grad realisierbar
Bitte beachten Sie: Verbinder passt ausschließlich in Corner und Deep Profile!
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Kabellänge:
10.00 cm
Schutzart:
IP20
Polzahl:
5
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Buchse 4 mm + Klemme
Betriebsspannung:
24 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Verbinder-Set
Leistung (max.):
144 W
Produkt-Art:
Verbinder-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,48*
€ 7,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 8,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,65*
€ 8,50*
ab € 6,33*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.