Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS GG 200/2,5sw Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40799
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934077100
EAN/GTIN:
     4250260202362
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² schwarz 2m
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser und geradem Abgang. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT III, gerade Stecker Ø 4 mm, 32 A, 200 cm
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
7.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.8 mm
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MLS GG 200/2,5 sw
Nennstrom:
32 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, SKS Hirschmann, MLS GG 200/2, 5 sw
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 11,40*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,41*
1 Tag
34
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 13,65*
1 Tag
259
€ 14,99*
ab € 8,69*
€ 14,48*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972307100
ab € 6,57*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,96*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 15,01*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.