Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS GG 200/2,5 ge/gn Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40757
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934077188
EAN/GTIN:
     4250260207480
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel gelb grün 2m
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser und geradem Abgang. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT III, gerade Stecker Ø 4 mm, 32 A, 200 cm
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
7.8 mm
Farbe:
gelb + grün
Breite:
7.8 mm
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MLS GG 200/2,5 ge/gn
Nennstrom:
32 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, SKS Hirschmann, MLS GG 200/2, 5 ge/gn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 15,48*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,87*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 9,65*
€ 16,10*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 16,11*
€ 8,95*
ab € 14,86*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307101
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.