Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 B 2540 I Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40530
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972405188
EAN/GTIN:
     4250260216925
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Berührungsgeschützte, hochfeste, weitöffnende Abgreifklemme.
Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form und Feindrahtfläche.
Anschlussbuchse aus Messing vernickelt steckbar mit 4 mm Sicherheits-Messleitungen.
Features:
Sicherheits-Abgreifklemme mit 4 mm Buchse, Klemmen bis 30 mm, 1000 V / CAT II, 32 A
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Farbe:
gelb
Länge:
85 mm
Breite:
15 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
AK 2 B 2540 I
Nennstrom:
32 A
Max. Durchgangs-Widerstand:
10 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
30 mm
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Gelb
Temperaturbereich:
-30 bis +90 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme gelb, SKS Hirschmann, AK 2 B 2540 I, 787-2821
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 5,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 6,43*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 7,77*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 8,52*
1 Tag
190
1
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,48*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,52*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 5,20*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,97*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.