Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear Technology Linear IC - Operationsverstärker LT1078IS8#PBF Mehrzweck SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40489
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1078IS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
5 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
200 kHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
30 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.1 + +1.1 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.2 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
15 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT1078IS8#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
2
Eingangsruhestrom:
7 nA
Versorgungsstrom:
47 µA
Anstiegsrate:
0.1 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
70 µV
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
SO-8
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, Linear Technology, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 6,59*
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,60*
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 7,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.