Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona 9V-I-Clip-G Batterieclip 1x 9V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39782
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     9V-I-Clip-G
EAN/GTIN:
     4016138581201
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Getrennte Pole um auch Batteriehalterungen mit auseinander liegenden Druckknopfanschlüssen anschließen zu können. In Industrieausführung mit verstärktem Drucksockel.
Features:
Getrennte Pole
Industrieausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
26 mm
Breite:
13 mm
Ausführung:
I-Ausführung, getrennte Pole
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Zellen-Zahl:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Druckknopfanschluss
Produkt-Art:
Batterieclip
Weitere Suchbegriffe: Beltrona, LUCAY19013, Druckknopfanschluss, 9V Block
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1030
3
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 25 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 30 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 150 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,112*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.