Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology SST25VF016B-50-4C-S2AF Speicher-IC SOIC-8 FLASH 16 MBit 2M x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39693
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25VF016B-50-4C-S2AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
SST25VF016B-50-4C-S2AF
Speicher-Typ:
FLASH
Montageart:
Oberflächenmontage
Speicherformat:
FLASH
Speichergröße (IC):
16 MBit
Organisation:
2 M x 8
Taktfrequenz:
50 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-8
Serie:
SST25
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 798-5371, SST25VF016B-50-4C-S2AF-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,28*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,64*
2 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,30*
2 Tage
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
7 Tage
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.