Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC32MX695F512L-80I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-100 (12x12) 32-Bit 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39673
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX695F512L-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC32MX695F512L-80I/PT
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
80 MHz
Serie:
PIC® 32MX
Konnektivität:
Ethernet + I²C + SPI + UART/USART + USB OTG
Kern-Prozessor:
MIPS32® M4K™
Anzahl I/O:
85
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x10b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + DMA + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
512 KB (512 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
128 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-100 (12x12)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 704-7696, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 12,06*
2 Tage
855
1
€ 14,99*
ab € 9,69*
€ 16,73*
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 17,09*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,72*
€ 21,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,25*
Zubehör
Microchip Technology
AC164131
ab € 85,91*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,73*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,19*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.