Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology DSPIC30F6014A-30I/PF Embedded-Mikrocontroller TQFP-80 (14x14) 16-Bit 30 MI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39504
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F6014A-30I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
DSPIC30F6014A-30I/PF
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
30 MIPS
Serie:
dsPIC™ 30F
Konnektivität:
CAN + I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
dsPIC
Anzahl I/O:
68
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b
EEPROM Größe:
4 K x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
AC'97 + Brown-out Detect/Reset + I²S + LVD + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
144 KB (48 K x 24)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
8 K x 8
Kerngröße:
16-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-80 (14x14)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 14,42*
1 Tag
212
1
€ 14,99*
ab € 11,29*
€ 20,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,97*
€ 39,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 88,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.