Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC32MX150F128B-I/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 32-Bit 40MHz Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39462
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX150F128B-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC32MX150F128B-I/SP
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
40 MHz
Serie:
PIC® 32MX
Konnektivität:
I²C + IrDA + LIN + PMP + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
MIPS32® M4K™
Anzahl I/O:
21
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 10x10b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + DMA + I²S + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
128 KB (128 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
32 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2.3 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SPDIP-28
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, Microchip Technology, PIC32MX150F128B-I/SP-ND, microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.