Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP4922-E/P Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39163
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4922-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Typ:
MCP4922-E/P
Anzahl Kanäle Ausführung:
2 Spannung unipolar + 2 Spannung bipolar
Anzahl Bits:
12
Anzahl Wandler:
2
Einschwingzeit:
4.5 µs
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.):
+125 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Schnittstellen:
SPI™
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-14
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Microchip Technology, 402-881, MCP4922-E/P-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,41*
1 Tag
3187
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 4,36*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,20*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,55*
1 Tag
136
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.