Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata 701115 Knopfzellenhalter 1x CR 1225 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 23.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37870
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
SMD-Sicherung
renata batteriehalter
Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie sicherer Halt.
Features:
Für automatische Bestückung geeignet
Zum Reflow-Löten geeignet
Schutz gegen Fehlerströme
Weitere Informationen:
Höhe:
4.8 mm
Länge:
23.7 mm
Farbe:
weiß
Breite:
12.7 mm
Ausführung:
SMT
Passend für Batteriegröße:
CR 1225
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff
Pin-Abstand:
15.8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss:
Horizontal + Oberflächenmontage SMD
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, Renata, SMTU1225-LF, Surface mounted device, Oberflächenmontiertes Bauelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.