Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Power 6LR61 9V Block-Batterie Lithium 900 mAh 9V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     650630
EAN/GTIN:
     4016138422351
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Extreme Power Lithium hat eine minimale Selbstentladung und einen hohen Temperaturbereich. Nach 10 Jahren Lagerung nur ca. 15% Verlust. Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit.
Features:
Kapazität 900 mAh
Temperaturbereich -55 bis +85 °C
Geringe Selbstentladung
10 Jahre lagerfähig
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Technologie:
Lithium
Spannung:
9 V
Kapazität:
900 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, conrad energy lithium batterie, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 conrad, Conrad energy, Extreme Power 6LR61, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,47*
€ 3,50*
ab € 22,35*
€ 31,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.