Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle CR 1/3 N SLF 3V 1 St. 170 mAh Lithium CR1/3N SLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37654
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6131-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, hohe Kapazität und außergewöhnliches Temperaturverhalten zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus metallischem Lithium und einer Kathode aus wärmebehandeltem Mangandioxid sowie einem innovativem Organic Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Fernbedienungen, Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte und vielen mehr eingesetzt werden.

Spezialausführung für die Montage auf Leiterplatten, Modellbau, Industrieanwendungen, einsetzbar als Speicherbatterien (Memory Backup) für Geräte der Kommunikations-, Computer- und Konsumerelektronik und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Features:
Inkl. Stecklötfahnen 3er Print
Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt
Weitere Informationen:
Höhe:
10.8 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
1/3N + CR1/3N + CR11108 + 4LR44 + DL1/3N + 2L76 + CR1-3N + K58 + K58L + 5008LC + 2LR76 + G
Größe:
CR 1/3 N SLF
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
170 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Temperaturbereich:
-55 <bis/>+70 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Varta, CR1/3N SLF, Lithium Knopfzelle, Spezialknopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 14,82*
7 Tage
91
€ 6,99*
ab € 23,53*
€ 32,89*
€ 3,50*
ab € 33,83*
€ 46,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.