Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Batterie HIGH ENERGY Micro(AAA) 1,5V Alkali-Mangan (10St.)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37623
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496626878
Suchbegriffe:
AAA Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Micro Batterie
VARTA High Energy Alkaline Micro-Batterien, 10er-Set

10er-Set

Die Kraftzwerge von Varta zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen u.v.a.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03, AAA, LR3, AM4M8A, AM4, S, MN2400, 824, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, Micro, V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Inhalt: 10 St. · Spannung: 1.5 V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: aaa batterie alkali, aaa batterie 10er, aaa batterie varta, LR03, AAA, LR3, AM4M8A, AM4
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 3,76*
20
€ 3,90*
€ 4,29*
20
€ 6,95*
€ 4,91*
1
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 4,96*
1
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 4,97*
Menge:  Blister  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,76*
€ 4,47
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,64*
€ 4,33
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,51*
€ 4,18
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,34*
€ 3,97
pro Blister
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Ansmann
4000740
ab € 0,89*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 1,36*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 1,82*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 1,41*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 8,27*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG