Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell MN2500 Ultra Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5V 600 mAh 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37547
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR041660
EAN/GTIN:
     5000394041660
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Premium-Alkali-Batterien der Serie Duracell Ultra sind besonders leistungsfähig und eignen sich daher insbesondere für High-Tech Anwendungen in Geräten mit hohem Energieverbrauch wie z.B. für Digitalkameras, Blitzgeräte, PDAs, ferngesteuertes Spielzeug, etc. Die Ultra Batterie bietet den einzigartigen PowerCheck, anhand dessen die noch verfügbare Energie in der Batterie festgestellt werden kann.
Features:
2er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
42.5 mm
Durchmesser:
8.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
AAAA + LR8 + LR8D425 + R8D425 + LR61 + E96 + MX2500 + V4004 + V4761 + MN2500 + 25A,
Größe:
Mini (AAAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
600 mAh
Produkt-Art:
Mini (AAAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,65*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,66*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,78*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 5,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,70*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,31*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,90*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,43*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,37*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,4825*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,42*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.