Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE C Folie 6 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7600 mAh 1.5V 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37480
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4114101306
EAN/GTIN:
     4008496572748
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Leistungsstarke und zuverlässige 9 V-Block Batterie. Die ideale Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich, z.B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.m.
Features:
6er-Set
Ideal für Niedrigstromverbraucher
Langlebig und zuverlässig
Weitere Informationen:
Höhe:
49.5 mm
Durchmesser:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR15 + C + AM2 + L + MN1400 + 814 + E93 + LR14N + 14A + KC + R14 + BA3042 + U7522 + UM2 +
Größe:
Baby (C)
Typ:
LONGLIFE C Folie 6
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
7600 mAh
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Varta, LONGLIFE C Folie 6, Babybatterie, Baby-Batterien
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,35*
2 Tage
360
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,48*
30
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 4,69*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,22*
2 Tage
59
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,1727*
€ 5,4327*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.