Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE 9V Bli 1 9V Block-Batterie Alkali-Mangan 565 mAh 9V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37470
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4122101411
EAN/GTIN:
     4008496525423
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Leistungsstarke und zuverlässige 9 V-Block Batterie. Die ideale Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich, z.B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.m.
Features:
Ideal für Niedrigstromverbraucher
Langlebig und zuverlässig
Temperaturbereich -10 bis +50 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
46 g
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
9 V
Kapazität:
565 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Varta, LONGLIFE 9V Bli 1, 9V-Blockbatterien
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,25*
1
€ 6,78*
ab € 0,97*
€ 1,28*
3 Tage
81
1
€ 8,00*
ab € 1,00*
€ 1,32*
2 Tage
1495
1
€ 2,90*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000122
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
637332
ab € 0,86*
Ähnlich
Energizer
634500
ab € 5,42*
Ähnlich
Energizer
622359
ab € 3,16*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04122 101 111
ab € 0,81*
Ähnlich
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
603300
ab € 57,90*
Ähnlich
Energizer
632629
ab € 8,21*
Ähnlich
Energizer
627133
ab € 7,02*
Ähnlich
Energizer
629118
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.